Motion
S8PP
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11976180
N° MFRS8PP
Prix160.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11976180
N° MFRS8PP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.031 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.438 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Poids
    0.134 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    S8PP RADIAL À RAINURE PROFONDE À BILLES FS160 <lt/>12
  • Caractéristiques et avantages
    « • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires »
  • Description longue
    Le S8PP est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 0.7500 po, un alésage droit, doublement scellé, 1.6250 po de diamètre extérieur et 0.4375 po de largeur, idéal pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S8PP
  • Numéro CUP du fabricant
    087796140783
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1130 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    Série S
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796140783

Aperçu

Description du fabricant
S8PP FS160 RADIAL À RAINURE PROFONDE DE BILLE <12
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires. »
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon