Motion
9106K10 A4588

TIMKEN (FAFNIR)
9106K10 A4588

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976181
N° MFR9106K10 A4588
Prix138.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
9106K10 A4588

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976181
N° MFR9106K10 A4588
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
Prix138.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.509 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    9106K10 RADIAL À RAINURE PROFONDE À BILLES A4588 <lt/>
  • Caractéristiques et avantages
    « • Conduits super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres d’arbres larges et des boîtiers restreints. »
  • Dégagement interne
    P
  • Description longue
    Le 9106K10 -A4588 est un roulement à billes à gorge profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm, conçu pour un usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9106K10 A4588
  • Numéro CUP du fabricant
    087796363830
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    5882.277 tr/min (graisse), 7058.732 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1870 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    9100
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796363830

Aperçu

Description du fabricant
9106K10 A4588 RADIAUX À RAINURE PROFONDE DE LA BILLE <
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres d’arbres larges et des boîtiers restreints. »