Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Rayon du filet0.031 po
- Largeur de la bague intérieure0.5 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.5000 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- DescriptionS9KDD RADIAL À RAINURE PROFONDE À BILLES A3275 <lt/>12
- Caractéristiques et avantages« • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires »
- Dégagement interneR
- Description longueLe S9KDD -A3275 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 0.8750 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.5000 po, conçu pour la durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricantS9KDD A3275
- Numéro CUP du fabricant087796314160
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2550 lbf
- Capacité de charge statique radiale1320 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- SérieSérie S
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796314160
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires. »