Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Rayon du filet0.031 po
- Largeur de la bague intérieure0.5 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
- Poids0.218 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- DescriptionS10KDD C3 FS160 RADIAUX À RAINURE PROFONDE
- Caractéristiques et avantages« • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires »
- Description longueLe S10KDD est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po, conçu pour une utilisation intensive.
- Numéro de catalogue du fabricantS10KDD
- Numéro CUP du fabricant087796314856
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2500 lbf
- Capacité de charge statique radiale1340 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- SérieSérie S
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796314856
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires. »