Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Rayon du filet0.043 po
- Largeur de la bague intérieure0.709 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre95 mm
- Global Largeur18 mm
- Poids0.92 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- Description9112KDDFS160 RADIAL DE RAINURE PROFOND À BILLES <lt/>1
- Caractéristiques et avantages« • Conduits super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres d’arbres larges et des boîtiers restreints. »
- Dégagement interneP
- Description longueLe 9112KDD FS160 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur de 18 mm, idéal pour une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricant9112KDD FS160
- Numéro CUP du fabricant087796140851
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal3225.786 tr/min (graisse), 3870.944 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale7350 lbf
- Capacité de charge statique radiale5200 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série9100
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796140851
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres d’arbres larges et des boîtiers restreints. »