Motion
DMT17003

TEKTON, INC
DMT17003

Tournevis Torx court 3-in-1 (T10 x T15, rouge)
N° D’ARTICLE MI11976498
N° MFRDMT17003
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DMT17003

Tournevis Torx court 3-in-1 (T10 x T15, rouge)
N° D’ARTICLE MI11976498
N° MFRDMT17003
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille minimale de Torx
    T10
  • Gamme de tailles Torx
    T10 x T15

Détails

  • Style de conduite
    Torx
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Multi-Bit

Aperçu

Description du fabricant
DMT17003 3-IN-1 VISSEUSE TORX COMPACTE (T10
  • Comprend 1 pièce. Manche de tournevis court avec tube de tournevis à douille de 1/4 po et 1 pièce. Mèche Torx, tige de 1/4 po : T15 x T20
  • Un outil compact et polyvalent vous donne accès à 2 tailles de tournevis et 1 taille de tournevis à douille
  • Le tube en acier chromé sert à la fois de tournevis à douille de 1/4 po et de porte-embout de tournevis
  • Poignée extrêmement durable en nylon renforcé de verre et moulée aux États-Unis
  • Les côtés cannelés procurent une prise naturelle pour vos doigts
  • Les pointes de mèche sont fraisées à 21 mm le long de la tige, ce qui permet un dégagement dans les espaces restreints
  • Une bille de retenue à ressort maintient la mèche dans le tube