Motion
PLK20007

TEKTON, INC
PLK20007

Pince verrouillable à mâchoire ronde Deep Bite de 7 po
N° D’ARTICLE MI11976709
N° MFRPLK20007
Prix30.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PLK20007

Pince verrouillable à mâchoire ronde Deep Bite de 7 po
N° D’ARTICLE MI11976709
N° MFRPLK20007
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
Prix30.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.0000 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Mâchoire réglable
  • Style de poignée
    Plaqué nickel

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRE RONDE MORDANTE DE PLK20007 7 PO DE PROFONDEUR VERROUILLABLE
  • Mâchoire ronde à morsure profonde – Les mâchoires sont conçues pour encercler les tuyaux, les raccords ronds et les écrous hexagonaux, et creuser avec des dents pointues placées à des angles opposés
  • Levier de déclenchement – Permet de régler, de relâcher et de repositionner facilement les pinces d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier de type pincement traditionnel
  • Grand bouton de réglage – Le bouton de réglage est moleté et rond pour fournir une prise pour effectuer des réglages même lorsque vous portez des gants ou avez les mains glissantes
  • Tendre le trou traversant – Obtenez un effet de levier supplémentaire et ajustez votre force de serrage en insérant un tournevis ou une clé hexagonale dans le trou traversant pour créer une poignée en T
  • Mâchoires et dents solides – Les mâchoires sont fabriquées en acier au molybdène chromé 4140 , un alliage qui offre robustesse, usinage et résistance à la corrosion; les dents sont durcies jusqu’à 45–50 HRC et ne doivent pas s’écailler ou dénuder, même sur les fixations jusqu’à la classe 8 ou la classe 12.9