Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
- Longueur totale63 mm
- Taille du support16 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleProfond
Aperçu
- La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
- L’ouverture de douille à 6 points permet un ajustement parfait pour les fixations hexagonales
- Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
- La douille intérieure s’étend bien dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement de la fixation dans plus de situations
- Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance