Motion
SID91404

TEKTON, INC
SID91404

Ensemble de douilles à chocs 6-Point et empreinte de 3/8 po avec étui, 72-Piece (1/4 - 1 po, 6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI11977989
N° MFRSID91404
Prix411.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID91404

Ensemble de douilles à chocs 6-Point et empreinte de 3/8 po avec étui, 72-Piece (1/4 - 1 po, 6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI11977989
N° MFRSID91404
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
Prix411.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.
  • Taille maximale
    1 po
  • Taille min.
    6 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Nombre de pièces
    72
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
SOCLE D’IMPACT 6-POINT À PRISE DE SID91404 3/8 PO
  • Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les ouvertures à six pans offrent un ajustement exact pour les fixations hexagonales
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le boîtier en polyéthylène haute densité résiste aux lubrifiants, carburants et solvants courants