Motion
SID92415

TEKTON, INC
SID92415

Ensemble de douilles pour écrous de roue à chocs 1/2 po avec boîtier, 9-Piece (3/4 - 15/16 po, 17 - 22 mm)
N° D’ARTICLE MI11978006
N° MFRSID92415
Prix107.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID92415

Ensemble de douilles pour écrous de roue à chocs 1/2 po avec boîtier, 9-Piece (3/4 - 15/16 po, 17 - 22 mm)
N° D’ARTICLE MI11978006
N° MFRSID92415
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
Prix107.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Détails

  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
SOCLE D’ÉCROU DE ROUE D’ENTRAÎNEMENT DE SID92415 1/2 PO
  • S’adapte à différentes tailles et styles d’écrous et de boulons de roue; idéal pour l’entretien des voitures, des camions, des fourgonnettes et des VUS
  • Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les ouvertures à six pans offrent un ajustement exact pour les fixations hexagonales
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Chaque douille est conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME pour le couple de résistance
  • Le boîtier en polyéthylène haute densité résiste aux lubrifiants, carburants et solvants courants