Spécifications
Détails
- Finition/revêtementChrome
- Pointes de support6 PT
Aperçu
- Les douilles à 6 points appliquent une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, ce qui empêche les arrondis
- Le très grand marquage de taille estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
- La finition polie et chromée est facile à nettoyer et très résistante à la corrosion
- La clé à cliquet à 72 dents finement adaptée ne nécessite qu’un arc de rotation de 5 degrés
- Comprend un joint universel et une rallonge de 8 po, des outils que l’on ne trouve pas dans la plupart des ensembles
- L’étui de transport robuste et résilient avec plateau de pièces intégré permet de tout organiser