Motion
SRH01006

TEKTON, INC
SRH01006

Clé à cliquet à tête fixe, type de dégagement sans dégagement rapide, taille d’entraînement 1/4 , longueur totale 6
N° D’ARTICLE MI11978025
N° MFRSRH01006
Prix68.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH01006

Clé à cliquet à tête fixe, type de dégagement sans dégagement rapide, taille d’entraînement 1/4 , longueur totale 6
N° D’ARTICLE MI11978025
N° MFRSRH01006
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
Prix68.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Standard
  • Type de version
    Non-déblocage rapide

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET SRH01006 1/4 PO X 6 PO | SRH01
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Couple d’épreuve – Nos cliquets répondent (et dépassent de loin) la norme de l’industrie en matière de couple d’épreuve, une mesure de résistance vérifiée par un essai à cycle unique qui applique le couple jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte sans défaillance ou déformation permanente
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts