Motion
LJ7/8ZJ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5625 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11978602
N° MFRLJ7/8ZJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5625 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11978602
N° MFRLJ7/8ZJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5625 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    LJ7/8ZJ BOULE À RAINURE PROFONDE ET LÉGÈRE BRG
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le LJ7/8ZJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ7/8ZJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023005772

Aperçu

Description du fabricant
LJ7/8ZJ BOULE À RAINURE PROFONDE ET LÉGÈRE BRG