Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6875 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.6875 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE AUTO-ALIGNANTE MOYENNE NMJ3/4TN BRG
- Description longueLe NMJ3/4TN est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.6875 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantNMJ3/4TN
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023017577