Motion
6222
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11978621
N° MFR6222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11978621
N° MFR6222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6222 BOULE À RAINURE PROFONDE ET LÉGÈRE BRG
  • Description longue
    Le 6222 est un roulement à billes radial à gorge profonde ouvert avec un alésage de 110mm et un diamètre extérieur de 200mm , conçu pour les applications à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023081134

Aperçu

Description du fabricant
6222 BOULE À RAINURE PROFONDE ET LÉGÈRE BRG