Motion
22318CAMKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
22318CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11978731
N° MFR22318CAMKC3W507
Prix1,371.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22318CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI11978731
N° MFR22318CAMKC3W507
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
Prix1,371.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Poids
    18.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    665000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176822506
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    705000 N
  • CUP_NON
    029176822506

Aperçu

Description du fabricant
22318CAMKC3W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG