Motion
22344CAG3MKE4C4-TL

NSK CORP, BEARING DIV
22344CAG3MKE4C4-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11978732
N° MFR22344CAG3MKE4C4-TL
Prix21,482.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22344CAG3MKE4C4-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11978732
N° MFR22344CAG3MKE4C4-TL
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
Prix21,482.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    145 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    528500 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176888182
  • Tr/min maximum (graisse)
    750 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    764500 kN
  • CUP_NON
    029176888182

Aperçu

Description du fabricant
22344CAG3MKE4C4-TL ROULEAU SPHÉRIQUE BRG