Motion
QJ309M
Palier de contact FourPoint - Alésage 45 mm, D.E. 100 mm, Largeur 25 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI11978785
N° MFRQJ309M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 45 mm, D.E. 100 mm, Largeur 25 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI11978785
N° MFRQJ309M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ENSEMBLE QJ309M BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661106273
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661106273

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE QJ309M BRG