Motion
22344CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11978805
N° MFR22344CAME4C3
Prix20,459.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11978805
N° MFR22344CAME4C3
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
Prix20,459.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    145 mm
  • Poids
    255.736 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    660938.46 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823411
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    750 tr/min
  • Vitesse maximale
    1600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    764350.6 lbf
  • CUP_NON
    029176823411

Aperçu

Description du fabricant
22344CAME4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG