Motion
23048CAG3MKE4C4-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAG3MKE4C4-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11978808
N° MFR23048CAG3MKE4C4-TL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAG3MKE4C4-TL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11978808
N° MFR23048CAG3MKE4C4-TL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    92 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176824395
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176824395

Aperçu

Description du fabricant
23048CAG3MKE4C4-TL ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon