Motion
A37-F-R-02-K-D24-32

YUKEN
A37-F-R-02-K-D24-32

Pompe à piston à 2-Pressure JIS
N° D’ARTICLE MI11994384
N° MFRA37-F-R-02-K-D24-32
Prix4,121.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A37-F-R-02-K-D24-32

Pompe à piston à 2-Pressure JIS
N° D’ARTICLE MI11994384
N° MFRA37-F-R-02-K-D24-32
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
Prix4,121.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Emplacement du port
    Port axial
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
PISTO 2-PRESSURE JIS A37-F-R-02-K-D24-32
  • ・Pompe à piston - standard\n-Compensateur de pression\n-Régulation de pression élevée et basse de deux types différents\n-Pression de service maximale jusqu'à 28MPa (4,060psi)\n