Motion
AME-DF-S-100-22

YUKEN
AME-DF-S-100-22

Rétroaction c.c. dans 40Ohm Mtg de panneau (100 V c.a.)
N° D’ARTICLE MI11994593
N° MFRAME-DF-S-100-22
Prix5,664.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
AME-DF-S-100-22

Rétroaction c.c. dans 40Ohm Mtg de panneau (100 V c.a.)
N° D’ARTICLE MI11994593
N° MFRAME-DF-S-100-22
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
Prix5,664.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Fonction
    Type de retour d’entrée c.c.
  • Type d’alimentation
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
AME-DF-S-100-22 BS DE RÉTROACTION DANS LE BAC 40OHM
  • ・ Amplificateur de type entrée CC \n ─ Pour vanne proportionnelle série 40Ω \n ─ Utilisé avec vanne proportionnelle série EFG/EFCG\n\n