Spécifications
Dimensions
- Excentricité1 mm
- Diamètre de la bride78 mm
- Épaisseur de la bride14 mm
- Rouleau Diamètre62 mm
- Rouleau Largeur44 mm
- Goujon Diamètre24 mm
- Goujon Longueur49.50 mm
- Longueur du filetage27.50 mm
- Taille du filetageM24 x 1.5
- Poids1.13 kg
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant0009591000
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables