Motion
CRT-03-35-50

YUKEN
CRT-03-35-50

Vérification de l’angle droit fileté - 50psi
N° D’ARTICLE MI11995137
N° MFRCRT-03-35-50
Prix269.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CRT-03-35-50

Vérification de l’angle droit fileté - 50psi
N° D’ARTICLE MI11995137
N° MFRCRT-03-35-50
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
Prix269.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIFICATION DE03-35-50 L’ANGLE DROIT FILETÉ CRT
  • ・Clapet anti-retour - angle droit\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)