Motion
DMT-03-3C60-5090

YUKEN
DMT-03-3C60-5090

Filetage manuel de la vanne directionnelle D05 NPT
N° D’ARTICLE MI11995342
N° MFRDMT-03-3C60-5090
Prix964.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DMT-03-3C60-5090

Filetage manuel de la vanne directionnelle D05 NPT
N° D’ARTICLE MI11995342
N° MFRDMT-03-3C60-5090
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
Prix964.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
DMT-03-3C60-5090 VALVULE DIRECTIONNELLE MANUELLE
  • ・Valve directionnelle manuelle\n-Pression de service maximale jusqu’à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu’à 1,100L/min (291 gal/min)\n-CETOP D03, D05, D07, D08, D10 \n\n