Motion
DSG-01-2B12B-D24-N-7090-L

YUKEN
DSG-01-2B12B-D24-N-7090-L

Directeur Sol de soupape Fonctionnement DIN 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI11995392
N° MFRDSG-01-2B12B-D24-N-7090-L
Prix272.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-2B12B-D24-N-7090-L

Directeur Sol de soupape Fonctionnement DIN 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI11995392
N° MFRDSG-01-2B12B-D24-N-7090-L
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
Prix272.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-01-2B12B-D24-N-7090-L DIR. SOL DE VANNE
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good