Spécifications
Détails
- Type de remplacement manuelBouton-poussoir et contre-écrou
- Pression de fonctionnement maximale30.9 psi
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)