Spécifications
Détails
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
Aperçu
Description du fabricant
DSHG-04-3C4-C2-T-A120-N-5290 NPT DIR VAL
- ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 300L/min (79.3gal/min)\n