Motion
DSHG-10-3C40-C1C2-T-R2-D24-43

YUKEN
DSHG-10-3C40-C1C2-T-R2-D24-43

Soupape de remplissage de l’opératrice pilote avec étrangleurs et
N° D’ARTICLE MI11996337
N° MFRDSHG-10-3C40-C1C2-T-R2-D24-43
Prix3,862.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-10-3C40-C1C2-T-R2-D24-43

Soupape de remplissage de l’opératrice pilote avec étrangleurs et
N° D’ARTICLE MI11996337
N° MFRDSHG-10-3C40-C1C2-T-R2-D24-43
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
Prix3,862.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSHG-10-3C40-C1C2-T-R2-D24-43 OPÉRATEUR DE PILOTE
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D10 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 1,100L/min (291gal/min)\n