Motion
DSLHG-04-1-T-D24-N-1390

YUKEN
DSLHG-04-1-T-D24-N-1390

Soupape de contrôle polyvalente
N° D’ARTICLE MI11996375
N° MFRDSLHG-04-1-T-D24-N-1390
Prix6,460.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSLHG-04-1-T-D24-N-1390

Soupape de contrôle polyvalente
N° D’ARTICLE MI11996375
N° MFRDSLHG-04-1-T-D24-N-1390
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
Prix6,460.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
CON DSLHG-04-1-T-D24-N-1390 MULTI-USAGES
  • ・Soupape directionnelle de type poppet\n-Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Multifonctions - directionnelle, débit, contrôles de contrôle\n-CETOP D07, D08, D10