Motion
SOUPAPE DE DÉCHARGE PROPORTIONNELLE EBG-03-H-5190

YUKEN
EBG-03-H-5190 PROPORTIONAL RELIEF VALVE

Soupape de décharge proportionnelle - 3550 psi max.
N° D’ARTICLE MI11996404
N° MFREBG-03-H-5190 PROPORTIONAL RELIEF VALVE
Prix1,815.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EBG-03-H-5190 PROPORTIONAL RELIEF VALVE

Soupape de décharge proportionnelle - 3550 psi max.
N° D’ARTICLE MI11996404
N° MFREBG-03-H-5190 PROPORTIONAL RELIEF VALVE
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
Prix1,815.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Hystérèse
    0.03
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DE DÉCHARGE PROPORTIONNELLE EBG-03-H-5190
  • ・Soupape de décharge électrohydraulique proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu’à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu’à 400L/min (106gpm)\n-CETOP D05, D08, D10