Motion
EFBG-03-250-H-51 VANNE PROPORTIONNELLE

YUKEN
EFBG-03-250-H-51 PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI11996438
N° MFREFBG-03-250-H-51 PROPORTIONAL VALVE
Prix4,239.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EFBG-03-250-H-51 PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI11996438
N° MFREFBG-03-250-H-51 PROPORTIONAL VALVE
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
Prix4,239.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
EFBG-03-250-H-51 VANNE PROPORTIONNELLE
  • ・Soupape de régulation de débit et de décharge proportionnelle - 10 Ω-10 Ω\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gpm)\n-CETOP D05, D08, D10