Motion
EHBG-06-H-50-SU VANNE PROPORTIONNELLE 3550

YUKEN
EHBG-06-H-50-SU PROPORTIONAL VALVE 3550

Vanne proportionnelle 3550 psi boucle ouverte
N° D’ARTICLE MI11996460
N° MFREHBG-06-H-50-SU PROPORTIONAL VALVE 3550
Prix3,568.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EHBG-06-H-50-SU PROPORTIONAL VALVE 3550

Vanne proportionnelle 3550 psi boucle ouverte
N° D’ARTICLE MI11996460
N° MFREHBG-06-H-50-SU PROPORTIONAL VALVE 3550
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
Prix3,568.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 °C à + 50 °C
  • Hystérèse
    0.02
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
EHBG-06-H-50-SU VANNE PROPORTIONNELLE 3550
  • ・Soupape de décharge de veilleuse électro-hydroproportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal 400L/min (106gal/min)\n-CETOP D03, D08, D10