Motion
EHFBG-03-60-50 PROP. CONTRÔLE/SOULAGE DU DÉBIT

YUKEN
EHFBG-03-60-50 PROP. FLOW CONTROL/RELIEF

Prop. Régulation de débit/Soulagement JIS
N° D’ARTICLE MI11996481
N° MFREHFBG-03-60-50 PROP. FLOW CONTROL/RELIEF
Prix4,698.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EHFBG-03-60-50 PROP. FLOW CONTROL/RELIEF

Prop. Régulation de débit/Soulagement JIS
N° D’ARTICLE MI11996481
N° MFREHFBG-03-60-50 PROP. FLOW CONTROL/RELIEF
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
Prix4,698.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 °C à + 50 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
EHFBG-03-60-50 PROP. CONTRÔLE/SOULAGE DU DÉBIT
  • ・Régulation de débit et soupape de surpression proportionnelles\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal :\n D03 (125L/min, 33gpm), D08 (250L/min, 66gpm)