Motion
ELDFHG-04EH-280-3C2-XY-C-D-10 LIN SPD ÉLEVÉ

YUKEN
ELDFHG-04EH-280-3C2-XY-C-D-10 HI SPD LIN

Servo OBE linéaire Hi Spd 10 % Chevauchement 74
N° D’ARTICLE MI11996538
N° MFRELDFHG-04EH-280-3C2-XY-C-D-10 HI SPD LIN
Prix9,840.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
ELDFHG-04EH-280-3C2-XY-C-D-10 HI SPD LIN

Servo OBE linéaire Hi Spd 10 % Chevauchement 74
N° D’ARTICLE MI11996538
N° MFRELDFHG-04EH-280-3C2-XY-C-D-10 HI SPD LIN
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
Prix9,840.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 °C à + 50 °C
  • Direction du débit
    Mètre - Entrée, Mètre - Sortie
  • Hystérèse
    0.001
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque
  • Type de bobine
    3C2

Aperçu

Description du fabricant
ELDFHG-04EH-280-3C2-XY-C-D-10 LIN SPD ÉLEVÉ
  • ・Vanne de régulation directionnelle et de débit proportionnelle avec LVDT\n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal 1,440L/min (380gal/min)\n-CETOP D05, D07, D08, D10