Motion
ERBG-06-B-51 RÉDUISANT/SOULAGEANT 800 MA 1

YUKEN
ERBG-06-B-51 REDUCING/RELIEVING 800 MA 1

Réduction/Soulagement 800 mA 115-1000 psi
N° D’ARTICLE MI11996566
N° MFRERBG-06-B-51 REDUCING/RELIEVING 800 MA 1
Prix2,633.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
ERBG-06-B-51 REDUCING/RELIEVING 800 MA 1

Réduction/Soulagement 800 mA 115-1000 psi
N° D’ARTICLE MI11996566
N° MFRERBG-06-B-51 REDUCING/RELIEVING 800 MA 1
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
Prix2,633.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Hystérèse
    0.03
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
ERBG-06-B-51 RÉDUISANT/SOULAGEANT 800 MA 1
  • ・Soupape de décompression et de réduction proportionnelles\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gpm)\n-CÉTOP D08, D10