Motion
F-ZCT-06-T-2290

YUKEN
F-ZCT-06-T-2290

Vanne de décélération NPT 3/4 po avec aiguille de réglage
N° D’ARTICLE MI11996688
N° MFRF-ZCT-06-T-2290
Prix1,951.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
F-ZCT-06-T-2290

Vanne de décélération NPT 3/4 po avec aiguille de réglage
N° D’ARTICLE MI11996688
N° MFRF-ZCT-06-T-2290
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
Prix1,951.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de service maximale
    21 psi

Aperçu

Description du fabricant
F-ZCT-06-T-2290 NPT VANNE DE DÉCLENCHEMENT 3/4 PO AVEC CIRCUIT
  • ・Soupape de décélération - actionnée par cames\n- Pression de service maximale jusqu’à 21MPa (3,050psi)\n-Débit maximal jusqu’à 200L/min (52.8gal/min)