Motion
G-DSG-03-3C2-S-51

YUKEN
G-DSG-03-3C2-S-51

Dir sans choc 3-Pos Centre fermé D05
N° D’ARTICLE MI11996710
N° MFRG-DSG-03-3C2-S-51
Prix3,094.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
G-DSG-03-3C2-S-51

Dir sans choc 3-Pos Centre fermé D05
N° D’ARTICLE MI11996710
N° MFRG-DSG-03-3C2-S-51
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
Prix3,094.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
G-DSG-03-3C2-S-51 DIR SANS CHOC 3-POS CL
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde - série G - D03, D05\n・Max. Pression de service jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Réduction des chocs et démarrage et arrêt lents\n-Connecteur micro-B USB dans l'amplificateur intégré