Spécifications
Détails
- Type de contrôleOuverture
- Pression de fonctionnement maximale24.5 MPa
- Type de montageMontage de la sous-plaque
Aperçu
- ・Régulation de débit et soupape de surpression proportionnelles\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal :\n D03 (125L/min, 33gpm), D08 (250L/min, 66gpm)