Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0 °C à + 50 °C
- Hystérèse0.001
- Pression de fonctionnement maximale35 MPa
Aperçu
- ・Soupape asservie linéaire\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 60L/min (15gal/min)\n-CETOP D03, D05\n\n