Motion
LSVHG-04EH-450-S4-W-D1-20A

YUKEN
LSVHG-04EH-450-S4-W-D1-20A

Robinets asservis linéaires OBE (haut
N° D’ARTICLE MI11996932
N° MFRLSVHG-04EH-450-S4-W-D1-20A
Prix18,632.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LSVHG-04EH-450-S4-W-D1-20A

Robinets asservis linéaires OBE (haut
N° D’ARTICLE MI11996932
N° MFRLSVHG-04EH-450-S4-W-D1-20A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,632.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi
  • Plage de pression du pilote
    1.5 MPa - 21 MPa

Aperçu

Description du fabricant
LSVHG-04EH-450-S4-W-D1-20A OBE LINÉAIRE SE
  • ・Soupape asservie linéaire - 2 étages\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 60L/min (15gal/min)\n-CETOP D03, D05\n\n