Motion
MPB-10-4-X-30

YUKEN
MPB-10-4-X-30

Vérification du PO modulaire de 58 psi
N° D’ARTICLE MI11997087
N° MFRMPB-10-4-X-30
Prix5,069.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MPB-10-4-X-30

Vérification du PO modulaire de 58 psi
N° D’ARTICLE MI11997087
N° MFRMPB-10-4-X-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,069.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIFICATION MODULAIRE DU BC DE MPB-10-4-X-30 58 PSI
  • ・Coupapes modulaires CETOP D10 \n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,050psi)\n-Débit maximal jusqu'à 800L/min (211gal/min)\n\n
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon