Motion
MPW-04-2-10

YUKEN
MPW-04-2-10

Vérification de l’opér. du pilote modulaire D07 29 psi
N° D’ARTICLE MI11997092
N° MFRMPW-04-2-10
Prix982.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MPW-04-2-10

Vérification de l’opér. du pilote modulaire D07 29 psi
N° D’ARTICLE MI11997092
N° MFRMPW-04-2-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix982.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    0.2 MPa
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MPW-04-2-10 D07 29 PSI CÂBLE PILOTE MODULAIRE
  • ・Coupapes modulaires CETOP D07 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 300L/min (79gal/min)\n\n
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon