Motion
MRP-06-H-70950

YUKEN
MRP-06-H-70950

Réduction modulaire SAE D08 1020-3050 psi
N° D’ARTICLE MI11997130
N° MFRMRP-06-H-70950
Prix2,189.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MRP-06-H-70950

Réduction modulaire SAE D08 1020-3050 psi
N° D’ARTICLE MI11997130
N° MFRMRP-06-H-70950
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
Prix2,189.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MRP-06-H-70950 MODULAIRE RÉDUCTEUR SAE D08
  • ・Coupapes modulaires CETOP D08 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n\n