Motion
MSTA-03-X-20

YUKEN
MSTA-03-X-20

Réglage de la température de l'accélérateur compensé et vérification
N° D’ARTICLE MI11997141
N° MFRMSTA-03-X-20
Prix719.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MSTA-03-X-20

Réglage de la température de l'accélérateur compensé et vérification
N° D’ARTICLE MI11997141
N° MFRMSTA-03-X-20
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
Prix719.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MSTA-03-X-20 PAPILLON DES GAZ COMPENSÉ PAR LA TEMPÉRATURE ET
  • ・Valve modulaire CETOP D05 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 160L/min (42gal/min)\n\n