Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0 °C à + 50 °C
- Hystérèse0.01
- Pression de fonctionnement maximale24.5 MPa
Aperçu
- ・Vanne de régulation de la pression électrohydraulique proportionnelle_x000D_\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)_x000D_\n-Débit maximal 70L/min (18.49gal/min)_x000D_\n