Motion
T-DSG-01-2B3B-D24-7090

YUKEN
T-DSG-01-2B3B-D24-7090

PLC Soupape de dir Sol. Opéré
N° D’ARTICLE MI11997460
N° MFRT-DSG-01-2B3B-D24-7090
Prix430.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
T-DSG-01-2B3B-D24-7090

PLC Soupape de dir Sol. Opéré
N° D’ARTICLE MI11997460
N° MFRT-DSG-01-2B3B-D24-7090
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
Prix430.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
T-DSG-01-2B3B-D24-7090 SOUPAPE DIR PLC SOL
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - type de relais électrique\n 2 câbles d'alimentation seulement pour le câblage\n“Le relais électrique intégré change le sens du débit par seulement 10mA donné\n 35MPa (5,080psi) pression de service maximale