Spécifications
Dimensions
- Poids2.0 kg
Détails
- DescriptionCOUPLAGE DE STYLE BELLOWS
- Code d’harmonisation8483608000
- Numéro de catalogue du fabricantAKD 150
Aperçu
- La série de production « AKD » offre le raccord à soufflet métallique traditionnel qui peut être utilisé pour une vaste gamme d’applications. Ses caractéristiques principales sont la transmission sans jeu du couple, une rigidité de torsion élevée et une excellente compensation des désalignements angulaires, axial et radiaux. La sécurité opérationnelle et la facilité d’assemblage sont deux autres facteurs qui favorisent l’AKD.
- Avantages
- Inspection et traçabilité à 100 % par marquage individuel.
- Couples plus élevés aux mêmes dimensions.
- Conception compacte.
- Plages d’alésage étendues.
- Solutions spécifiques au client.
- Sécurité accrue dans l’application, par exemple, aucun couple de serrage de vis incorrect.
- Les raccords à soufflet en métal sans jeu sont utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique, où un couple ou un mouvement rotatif doit être transmis d’un arbre à l’autre avec la plus grande précision d’angle.
- Pompes avec entraînements axial et vertical.
- Lecteurs de portail à haute dynamique.
- Unités de levage à broche.
- Unités linéaires.
- Machines d’emballage.
- Machines-outils.
- Machines spéciales.