Spécifications
Dimensions
- Rapport nominal10.04:1
- Ratio10.04:1
- Poids15 lb, 6.804 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAspirateur imprégné de résinol RT
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAlliage d’aluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- LubrificationRempli en usine avec le lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
- Numéro de catalogue du fabricantPBQ7272-10.04-M5-F3
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
Aperçu
Description du fabricant
P7272008.F3 PBQ7272-10.04-M5-F3