Motion
GR8135572.00

GROVE GEAR
GR8135572.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12005914
N° MFRGR8135572.00
Prix1,797.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8135572.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12005914
N° MFRGR8135572.00
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
Prix1,797.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    18 lb, 8.16 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FMQ813-15-LR-56
  • Type de montage
    Nema 56C
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8135572.00 GR-FMQ813-15-LR-56 FONTE IRO